Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata CR2477NFH 2er Print Lithium Batterie 701103, CR2477NFH-LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata CR2477NFH 2er Print Lithium Batterie 701103, CR2477NFH-LF
Renata CR2477NFH 2er Print Lithium Batterie 701103, CR2477NFH-LF
Renata CR2477NFH 2er Print Lithium Batterie 701103, CR2477NFH-LF
Renata CR2477NFH 2er Print Lithium Batterie 701103, CR2477NFH-LF
Renata CR2477NFH 2er Print Lithium Batterie 701103, CR2477NFH-LF
Artikel-Nr.:
     8005-2500794900008
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR2477NFH
EAN/GTIN:
     4020634920518
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Renata Art. Number 701103 Lithium Knopfzelle CR2477NFH-LF mit 2er Print Kontakten Lithium Einweg-Batterie Type IEC CR2477 zur Print Montage
  • 2er Print Kontakte zum Einbau z.B. liegender Einbau auf Platine etc.
  • bitte überprüfen Sie die Anordnung der Printkontakte mit Ihrer Batterie, ob passend ?
  • Renata 701103 Lithium Batterie CR2477, IEC CR2477 liegende Printmontage
  • Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat), Sehr lange Lagerfähig (ca. 10 Jahre)

Kompatibel bzw. auch als Ersatz für folgende Batterie:

  • Maxell IEC CR2477, Duracell DL247, Energizer CR2477, Maxell CR247, Rayovac CR2477, Renata CR2477
  • Knopfzellen 3V 2-PIN HORZ 950mAh 24.7 x 8.5mm
Technische Daten CR2477NFH-LF:

System: Lithium Batterie (Einweg), Spannung: 3,0 Volt
Kapazität: ca. 950mAh, Maße (LxD): 24,85x7,7mm (ohne Print), Gewicht: 8,5Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.