Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFT LS14250CNA Lithium Batterie, Size 1/2 AA mit Lötdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFT LS14250CNA Lithium Batterie, Size 1/2 AA mit Lötdraht
SAFT LS14250CNA Lithium Batterie, Size 1/2 AA mit Lötdraht
SAFT LS14250CNA Lithium Batterie, Size 1/2 AA mit Lötdraht
SAFT LS14250CNA Lithium Batterie, Size 1/2 AA mit Lötdraht
SAFT LS14250CNA Lithium Batterie, Size 1/2 AA mit Lötdraht
SAFT LS14250CNA Lithium Batterie, Size 1/2 AA mit Lötdraht
Artikel-Nr.:
     8005-2500419700006
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14250CNA
EAN/GTIN:
     4020634958030
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
  • Saft LS14250 Lithium Batterie mit axialem Lötdraht
  • Saft Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, Size 1/2 AA
  • Saft LS 14250 Lithium-Batterie mit axialem Lötdraht
  • Größe 1/2 AA, max. empf. Dauerbelastung: 40mA
  • System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar) Anschlussart: mit axialem Lötdraht, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 1200mAh Maße: 14,65x24,8mm, Gewicht: 8,9gramm
Saft LS14250 Lithium Batterie mit axialem Lötdraht Saft Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, Size 1/2 AA
  • Saft LS 14250 Lithium-Batterie mit axialem Lötdraht
  • Größe 1/2 AA, max. empf. Dauerbelastung: 40mA
  • Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell series), Operating voltage > 3 V
  • Ability to operate from - 60 to +85ºC, Non-flammable electrolyte
  • Cells non-pressurized at room temperatur, Hermeticity guaranteed up to +110ºC
  • Unrivaled nominal capacities (LS, LST)
Technische Daten Saft LS14500 mit Lötdraht:

System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar, non rechargeable)

Anschlussart: mit axialem Lötdraht, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 1200mAh
Maße: 14,65x24,8mm, Gewicht: 8,9Gramm

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
890
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,42*
1
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,78*
1
€ 8,95*
ab € 3,27*
€ 4,95*
4 Tage
9
1
€ 5,00*
ab € 3,58*
€ 5,66*
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 3,90*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835715
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.