Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Drahtanschluss 14.5 Dia. x 25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Drahtanschluss 14.5 Dia. x 25.5mm
RS PRO 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Drahtanschluss 14.5 Dia. x 25.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1835715
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1835715
EAN/GTIN:
     5059044120279
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Größe = 1/2 AA
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 1.2Ah
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Abmessungen = 14.5 Dia. x 25.5mm

1/2 AA-Batterie von RS ProDie RS Pro 1200 mAh 1/2 AA-Batterie hat eine Nennspannung von 3,6 V und eine chemische Zusammensetzung aus Lithium-Thionylchlorid. Diese Batterie bietet eine niedrige Selbstentladungsrate von 1 % pro Jahr bei 20 °C.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Energiedichte • Hochspannung stabil während der meisten Anwendungslebensdauer • Lange Lagerfähigkeit • Lange Lagerfähigkeit von mehr als 15 Jahren • Der maximale Konstantstrom der Entladung beträgt 40 mA • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 85 °C. • Terminal ist ein KabelAnwendungen• Alarme und Sicherheitsgeräte • Kfz-Elektronik • Elektronische Mautersammlung • Intelligentes Instrument und Messgerät • Speicher- und Standby-Stromversorgung • Militärische Geräte
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 AA
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
1.2Ah
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Abmessungen:
14.5 Dia. x 25.5mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium thionylchlorid 3,6v, aa batterie, aa batterie 3,6v, 1835715, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, RS PRO, ER14250LP, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.