Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR123A LiFePo4 Akku CR-123 3V für Photo und den universellen Einsatz, jedoch nicht geeignet für Überwachungskamera und Hochstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR123A LiFePo4 Akku CR-123 3V für Photo und den universellen Einsatz, jedoch nicht geeignet für Überwachungskamera und Hochstrom
CR123A LiFePo4 Akku CR-123 3V für Photo und den universellen Einsatz, jedoch nicht geeignet für Überwachungskamera und Hochstrom
CR123A LiFePo4 Akku CR-123 3V für Photo und den universellen Einsatz, jedoch nicht geeignet für Überwachungskamera und Hochstrom
CR123A LiFePo4 Akku CR-123 3V für Photo und den universellen Einsatz, jedoch nicht geeignet für Überwachungskamera und Hochstrom
CR123A LiFePo4 Akku CR-123 3V für Photo und den universellen Einsatz, jedoch nicht geeignet für Überwachungskamera und Hochstrom
CR123A LiFePo4 Akku CR-123 3V für Photo und den universellen Einsatz, jedoch nicht geeignet für Überwachungskamera und Hochstrom
CR123A LiFePo4 Akku CR-123 3V für Photo und den universellen Einsatz, jedoch nicht geeignet für Überwachungskamera und Hochstrom
Artikel-Nr.:
     8005-2500243100003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     PP123A
EAN/GTIN:
     4055909243351
Suchbegriffe:
CR-123
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
  • CR123A 500 mAh Lithium-Ionen Akku Li-Ion, 3 V Bulk
  • wiederaufladbarer Foto-Akku 4040849462917, 4038338018783
  • CR123A Akku Li-ion 4040849462917, 4038338018783
  • 1 Stück Akku Cr V 123 A Li-ion 500mah 3v Typ Cr123a
AccuCell CR123A Li-Ion Akku RCR-123A-1

Der nahezu vollwertige Ersatz für die Lithium Einweg-Batterie CR123 A. Dieser Li-Ion Akku verfügt über eine integrierte Schutzelektronik, Akku mit Überlade- und Verpolschutz. Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123A, CR123R, CR17335, CR17345, DL123A, EL123AP, K123LA, L123A (nicht geeignet für Überwachungskamera)

Es kann für diesen LiFePo4  Akku nur das Ladegerät (siehe Art. P123ASET) verwendet werden. Beispiel: ein anderes CR123A Ladegerät kann diesen Akku meist nicht laden, da es über ein vollkommen anderes Sicherheits,- und Ladekonzept verfügt d.h. nur kompatibel mit unserer Art.Nr.: PP123A ! Nicht geeignet für höhere Belastungen wie zum Beispiel Überwachungskameras, LED Taschenlampen mit hoher Leistung und ähnliche Anwendungen. Für hohe Belastungen empfehlen wir unseren Artikel Art.Nr.: FEARBL16 mit 700mAh Kapazität.

Technische Daten (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!):

System : LiFePo4 , Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 500mAh, 1,5Wh
Maße (LxH): ca. 33,9x16,6mm, Gewicht: 16,10 Gramm, Abbildung ähnlich, Blau oder Blau Schwarz

Lithium Fotoakku, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku

Baugleich zu folgenden Akku Varianten wie zum Beispiel CR 123, 123A , CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A. Der wiederaufladbare Foto-Akku, Nie wieder eine Fotobatterie kaufen. Laden Sie einfach Ihren Fotoakku auf und sparen Sie die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie. Die wiederaufladbaren CR123 a Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt. 4040849462917, 4038338018783. Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigung bzw. Produktionscharge abweichen!

Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.