- Hochstrom Blei-Gel Akku Fiamm FGH21803 12FGH65
- hochstromfester Akku als Starterakku für Ihr BMW Motorrad
Hochstrom Blei-Gel Akku Fiamm FGH21803 12FGH65
Nicht mehr lieferbar, wir liefern dafür den Nachfolger Fiamm 12FGH65 Akku
Der hochstromfeste Akku, wartungsfrei ideal z.B. als Starterbatterie für Ihr BMW Motorrad, bitte aber vorab die Abmessungen 181x76x167mm prüfen! Der ideale Ersatz- oder Zweitakku auch passend für den Akkutyp MB12-23HC, Ersatz Akku APA 16547NV 5in1 12V Starthilfe Gerät Powerpack Booster Kompressor, Ersatz Akku für APA 16547NV Starthilfegerät, für Starhilfe-/Ladegerät AT 605 M, Abmessungen prüfen!
Technische Daten:
System: PB Blei Akku / M5 Schraubanschluss, Spannung: 12 Volt, Kapazität: 18Ah (18000mAh), Maße (L/B/H): 181,00x76,00x167,00mm, Gewicht: 6200 Gramm
Der hoch saugfähige mikroporöse Separator der wartungsfreien FG-Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Dadurch kann die Batterie in jeder Lage, auch auf dem Kopf stehend, ohne Kapazitätsverlust betrieben werden. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat. Das robuste Gehäusematerial ist ein schlag- und bruchfester sowie korrosions- und alterungsbeständiger ABS-Kunststoff. FG-Bleiakkumulatoren sind tiefentladesicher, sie lassen sich nach einer Tiefentladung wieder aufladen. Grundsätzlich sollte jedoch sofort nach einer Entladung wieder aufgeladen werden. Akkumulatoren gleicher Kapazität können ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden, diese müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. · wiederaufladbar, völlig wartungsfrei, · unabhängige Betriebslage, · Vlies-Technik (AGM-Technik), · geringe Selbstentladung < 0,1% / 24h bei 20°C, · hoher Temperaturbereich - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise + 10°C bis + 30°C, · Hochstromtypen und zyklenfeste Ausführungen vorhanden, · hohe Leistungsdichte, hohe Gebrauchsdauer bei 20°C bis zu 5 Jahre und mehr