| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-24967 Herst.-Nr.: AKT-1001021 EAN/GTIN: 4055909149264 |
| |
|
| | |
| - Sony US14500V Lithium-Mangan-Akku mit Lötfahne U
- Abmessungen unbedingt beachten: 49,05x13,95mm
Passend für Philips Sonicare. Dieser Akku wird mit zwei Lötfahnen angeliefert. Maße der Lötfahne: 5 mm (breit) 25 mm (lang). Verwendung: Industrie, Taschenlampen, Akkuträger, Laptops usw., ideal passend für den Akkutyp MFD for Wahl Clipper 93835-400 MH47662 W14500-850 NCM Lithium Ion 3.6V Sony US14500V Lithium-Mangan-Akku mit Lötfahne U Abmessungen unbedingt beachten: 49,05x13,95mm Technische Daten für Sony US14500VR2B UR 14500L:System LiMn IMR, Sony US14500VR2B Lithium-Mangan-AkkuFlat Top Zelle mit Lötfahnen in U-FormKapazität min. 680mAh, max. 715mAhNennspannung 3,6 bis 3,7 Volt, Ladeschlussspannung 4,2 VoltEntladeschlussspannung min. 2,5 VoltMax. Entladestrom 2ALadestrom Standard 0,25A bis 0,5ALadestrom schnell max. 0,7AAbmessungen Durchmesser13,95 mm ± 0,1 mmHöhe 49,05 mm ± 0,1 mmGewicht22 Gramm Sicherheitshinweise: Lithium Zellen dürfen nur mit Schutz-Elektronik betrieben werden! Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen. Weitere Eigenschaften: Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus. Hinweise: für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann. Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels. |
| | |
| | | |
| | | |
| |