| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-22984 Herst.-Nr.: GSP0931134 EAN/GTIN: 4055909145150 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für JBL Xtreme GSP0931134 Akkupack 3,7V
- JBL Xtreme GSP0931134 Nachbauakku aus frischer Fertigung
Akku passend für JBL Xtreme GSP0931134 Akkupack JBL Xtreme GSP0931134 Nachbauakku aus frischer Fertigung ideal passend als Ersatzakku für den ✓ Akku passend für den JBLXtreme GSP0931134 Akku Stecker beachten ✓ Xtreme GSP0931134 Akku ✓ 3,7 Volt 5000mAh Li-Ionen Akku Der frisch gefertigte Nachbauakku im Li-Polymer System mit 5000mAh Kapazität exakt passend als Ersatz- oder auch Zweitakku für Ihren JBL Xtreme GSP0931134 Akku. Gönnen auch Sie Ihrer JBL neue Power mit diesem neuen Akku. Bitte vor dem einsetzen auf die Polung achten, ob gleiche Stecker bzw. Kabelbelegung oder nicht? Bitte auch unbedingt Bilder vom Stecker mit Ihrem Stecker vergleichen. Technische Daten, kein original JBL Akku System Li-Polymer Akku Spannung 7,4 Volt, max. 37,0Wh Kapazität 5000mAh Abmessungen ca. 146,0 x 35,3 x 17,3 mm Gewicht 177 Gramm Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen |
| | |
| | | |
| |