Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Roto ZEL Akku 12 Volt RT2 SF G2 bestückt mit Panasonic eneloop Standard AA 2000mAh Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Roto ZEL Akku 12 Volt RT2 SF G2 bestückt mit Panasonic eneloop Standard AA 2000mAh Zellen
Akku passend für den Roto ZEL Akku 12 Volt RT2 SF G2 bestückt mit Panasonic eneloop Standard AA 2000mAh Zellen
Akku passend für den Roto ZEL Akku 12 Volt RT2 SF G2 bestückt mit Panasonic eneloop Standard AA 2000mAh Zellen
Akku passend für den Roto ZEL Akku 12 Volt RT2 SF G2 bestückt mit Panasonic eneloop Standard AA 2000mAh Zellen
Akku passend für den Roto ZEL Akku 12 Volt RT2 SF G2 bestückt mit Panasonic eneloop Standard AA 2000mAh Zellen
Akku passend für den Roto ZEL Akku 12 Volt RT2 SF G2 bestückt mit Panasonic eneloop Standard AA 2000mAh Zellen
Artikel-Nr.:
     8005-21546
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ZEL1
EAN/GTIN:
     4055909143613
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • hochwertiger NiMH Nachbauakku exakt passend für den Roto ZEL Akku 12 Volt RT2 SF G2 Ersatzakku
  • Ersatzakku mit Kabel und Stecker passend für Akku WDT-S RT2 SF G2/G3/G4
  • Akku 12 Volt für Steuerung Rollladen RT2 Solar Funk, RT2 Generation 2, 3 und 4, ANSMANN 2412-3011
  • 12 Volt mit bis zu 2000mAh, Abmessungen ca. 143x52x14mm
  • Ready to use, sofort einsatzbereiter NiMH Akku mit Kabel und Stecker, mit bis zu 2100 Ladezyklen der wohl beste bzw. langlebigste AkkuPack für Ihren Roto ZEL Rolladen

hochwertiger NiMH Nachbauakku exakt passend für denRoto ZEL Akku 12 Volt RT2 SF G2 Ersatzakku
  • Ersatzakku mit Kabel und Stecker
  • Akku WDT-S RT2 SF G2/G3/G4
  • Akku 12 Volt für Steuerung Rollladen RT2 Solar Funk
  • RT2 Generation 2, 3 und 4, ANSMANN 2412-3011
  • 12 Volt mit bis zu 2000mAh
  • Abmessungen ca. 143x52x14mm

Ready to use, sofort einsatzbereiter NiMH Akku mit Kabel und Stecker, mit bis zu 2100 Ladezyklen der wohl beste bzw. langlebigste AkkuPack für Ihren Roto ZEL Rolladen

Technische Daten (kein original Roto Akku):

System NiMH Akku, 12 Volt, min. 1900mAh, typisch 2000mAh
AkkuPack mit Kabel und Stecker
Abmessungen ca. 143x52x14mm

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.