| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-21136 Herst.-Nr.: LCD-CR123A-4 EAN/GTIN: 4055909142746 |
| |
|
| | |
| 4-Kanal Li-ion, NiMH LCD-Schnelladegerät mit Einzelkanalsterung für AA, AAA, C und D Technik live, das LCD-Schnell-Ladegerät für 1,2,3 oder 4 Stück Li-ion oder NiMH Akku Erhältlich in verschiedenen Sets (Bitte Auswahl treffen). Mit unserem 4-fach LCD-Schnellladegerät laden Sie 1, 2, 3 bis 4 Akkus völlig voneinander unabhängig in einem Ladegerät auf. Das intelligente LCD Schnelladegerät mit vielen Features! - intelligentes LCD-Schnell-Ladegerät mit 4 Ladekanälen, mit AccuCell AkkuBox
- lädt NiMH Akkus mit 1,2 Volt oder Li-Ion-Akkus mit 3,7 Volt Nennspannung
- lädt die Akku-Größen NiMH AA, AAA, C, D, inklusive Verpolungschutz
- lädt Akkus Li-Ion CR123A, 18650, 10440, 14500, 16340, 17670, 18350, 18500
- 22650, 26650, 32650 (nur in den beiden äußeren Ladeschächten)
- Besonderheit, bei Ladung der Ni-MH-Akkus: Pulsladeverfahren, automatische Abschaltung mit Delta V- Negativ
- max. Ladespannung 1,45 V, Ladezeitbegrenzung mit Sicherheitsabschaltung
- Besonderheit, bei Li-ion-Akkus: Ladeverfahren TC/CC/CV mit Überwachung des Akku-Ladezustandes
- max. Ladespannung 4,2 Volt, Erhaltungsladung; bei Unterschreiten der Ladeschlussspannung unter 3,9 V beginnt der Ladeprozess erneut
- USB-Eingang: 5 V/2100 mA, Betriebstemperatur: 0...40 °C (nicht im Freien verwenden)
- Bitte Lieferumfang auswählen.
Dieses Schnell-Ladegerät stellt einen wahren Alleskönner dar. Mit dem Ladegerät laden Sie Li-ion und/oder Ni-MH-Akkus unabhängig von einander gleichzeitig in einem Ladegerät. So werden zwei Akku-Technologien vereint und Sie laden getrennt oder auch gleichzeitig die wiederaufladbaren AA Akkus für Ihre Maus, Fernsteuerung, Digital-Kamera oder das Blitzlicht sowie neue 18650 Li-Ion Akkus für die eZigarette und hochwertige LED-Taschenlampen in einem Ladegerät. Das doch sehr groß ausgelegte LCD Display informiert Sie stets über die Kapazität und den jeweiligen Ladeprozess in Echtzeit.
Mit diesem Schnell-Ladegerät verfügen Sie über eine intelligente Schnellladetechnik der besonderen Art. Das Schnelladegerät ist kompatibel für viele gängige Akkuformate. Das Ladegerät erkennt automatisch den Akkutyp pro Akkuschacht und wählt dann gleich das dazu passende Ladeverfahren aus. Das extragroße Display informiert Sie stets über die Kapazität und Ladeprozess, die 1-4 LED zeigen, ob der eingelegte Akku geladen ist oder sich noch in dem Ladeprozess befindet. Zusätzlich kann bei Bedarf das Display ausgeschaltet werden und der Stromverbrauch wird auf eine minimum reduziert.
Soft-Startfunktion sichert eine lange Lebenserwartung der zu ladenden Li-ion und NiMH Akkus. Durch diese Soft Startfunktion können eventuell zu stark entladene Akkus zuerst mit niedrigen Ladeströmen angeladen werden, bevor der normale Ladestromprozess startet. Zusammen mit dem automatischen Ladeende kann so die Lebensdauer Ihrer Akkus erhalten werden. Durch die praktische USB-Eingangsfunktion laden Sie Ihre Akkus zuhause oder unterwegs einfach nach, durch die optionale Verwendung einer Powerbank, steht einer mobilen Ladung unterwegs auch nichts im Wege. Optional (in der Lieferung nicht enthalten) finden Sie bei uns auch ein passendes USB-Netzteil mit 2,1A Ladestrom, dadurch wird das Ladegerät mit dem optimalen Ladestrom versorgt. Technische Daten: Hinweis: bitte beachten Sie, dass das Schnell-Ladegerät die schnellste Ladezeiten bei einem Betrieb mit einem 2A USB-Netzteil erreichen kann. Dazu können Sie meist Ihr vorhandenes Handy oder Smartphone Netzteil benutzen oder alternativ ein passendes USB-Netzteil bei uns als Zubehör gleich mitbestellen. Abmessungen ca. Länge: 149 mm, Breite: 115 mm, Höhe: 35 mm, Gewicht: 210 gramm
|
| | |
| | | |
| | | |
| |