Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF710B 230V 15W Ba22d Y/Green Original Philips Dunkelkammerlampe Gelb/Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF710B 230V 15W Ba22d Y/Green Original Philips Dunkelkammerlampe Gelb/Grün
PF710B 230V 15W Ba22d Y/Green Original Philips Dunkelkammerlampe Gelb/Grün
Artikel-Nr.:
     8-99900160993710
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PF710B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
foto film video dunkelkammer
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF710B 230V 15W Ba22d Y/Green
Original Philips Dunkelkammerlampe Gelb/Grün

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 106 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 8lm
Ursprungsland: The Netherlands

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Finish Yellow/Green
Referenz: Type Darkroom
Referenz: Philips PF710B
Weitere Suchbegriffe: /Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen, Finish: Yellow/Green, Type: Darkroom, Philips: PF710B, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.