Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Tforce Core LED HPL 13W/840 E27 Frosted


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Tforce Core LED HPL 13W/840 E27 Frosted
Philips Tforce Core LED HPL 13W/840 E27 Frosted
Philips Tforce Core LED HPL 13W/840 E27 Frosted
Artikel-Nr.:
     8-50000914501725
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002349802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Philips Tforce Core LED HPL
13W/840 E27 Frosted

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 13W
Stromstärke: 130 mAA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 75mm
Gesamtlänge: 180mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden
Lichtstrom: 2000lm
Farbtemperatur: 4000K

Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, led birnenlampe 4000k, e27 sockel, e27 sockel 4000k, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.