Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Tforce Core LED HPL 18W/830 E27 Frosted


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Tforce Core LED HPL 18W/830 E27 Frosted
Philips Tforce Core LED HPL 18W/830 E27 Frosted
Philips Tforce Core LED HPL 18W/830 E27 Frosted
Artikel-Nr.:
     8-50000914501720
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002349902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Philips Tforce Core LED HPL
18W/830 E27 Frosted

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 18W
Stromstärke: 170 mAA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 75mm
Gesamtlänge: 180mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden
Lichtstrom: 3000lm
Farbtemperatur: 3000K

Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, led birnenlampe 3000k, e27 sockel, e27 sockel 1000k, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.