Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Tforce Core LED HPL 13W/840 E27 Frosted


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Philips Tforce Core LED HPL 13W/840 E27 Frosted
Philips Tforce Core LED HPL 13W/840 E27 Frosted
Philips Tforce Core LED HPL 13W/840 E27 Frosted
Artikel-Nr.:
     8-50000914501704
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002349802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Philips Tforce Core LED HPL
13W/840 E27 Frosted

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 13W
Stromstärke: 130 mAA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 75mm
Gesamtlänge: 180mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden
Lichtstrom: 2000lm
Farbtemperatur: 4000K

Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, led birnenlampe 4000k, e27 sockel, e27 sockel 4000k, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,99542*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,83257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,5254*
€ 117,24523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,1054*
€ 116,74543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,8654*
€ 112,88983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,00544*
€ 105,91647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,99542*
€ 91,62455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.