Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDtube T8 Glass HO 18W/830 G13 Philips Core Pro EM/Mains 3000K Non DIM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEDtube T8 Glass HO 18W/830 G13 Philips Core Pro EM/Mains 3000K Non DIM
LEDtube T8 Glass HO 18W/830 G13 Philips Core Pro EM/Mains 3000K Non DIM
LEDtube T8 Glass HO 18W/830 G13 Philips Core Pro EM/Mains 3000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501632
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003577532
EAN/GTIN:
     8719514486461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDtube T8 Glass HO 18W/830 G13
Philips Core Pro EM/Mains 3000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 18W
Stromstärke: 90 mAA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: Tube T8
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 1200mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Stunden
Lichtstrom: 1850lm
Farbtemperatur: 3000K

Weitere Suchbegriffe: philips led röhre, led röhre, leuchtmittel g13 18w, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,267*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,01335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,045*
€ 166,65355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,067*
€ 148,82973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,467*
€ 143,35573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,107*
€ 136,97733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,267*
€ 119,31773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.