Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDtube T8 Glass HO 18W/840 G13 Philips Core Pro EM/Mains 4000K Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDtube T8 Glass HO 18W/840 G13 Philips Core Pro EM/Mains 4000K Non DIM
LEDtube T8 Glass HO 18W/840 G13 Philips Core Pro EM/Mains 4000K Non DIM
LEDtube T8 Glass HO 18W/840 G13 Philips Core Pro EM/Mains 4000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501631
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001874932
EAN/GTIN:
     8719514469587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDtube T8 Glass HO 18W/840 G13
Philips Core Pro EM/Mains 4000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 18W
Stromstärke: 90 mAA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: Tube T8
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 1200mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Stunden
Lichtstrom: 2000lm
Farbtemperatur: 4000K

Weitere Suchbegriffe: philips led röhre, led röhre, leuchtmittel g13 18w, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.