Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDtube T8 Glass HO 24W/840 G13 Philips Core Pro EM/Mains 4000K Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDtube T8 Glass HO 24W/840 G13 Philips Core Pro EM/Mains 4000K Non DIM
LEDtube T8 Glass HO 24W/840 G13 Philips Core Pro EM/Mains 4000K Non DIM
LEDtube T8 Glass HO 24W/840 G13 Philips Core Pro EM/Mains 4000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501625
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001875132
EAN/GTIN:
     8719514469600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDtube T8 Glass HO 24W/840 G13
Philips Core Pro EM/Mains 4000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 24W
Stromstärke: 120 mAA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: Tube T8
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 1500mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Stunden
Lichtstrom: 2700lm
Farbtemperatur: 4000K

Weitere Suchbegriffe: philips led röhren 24w, led röhre, philips led röhre, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.