Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LEDcapsule CorePro 230V 4.0-40W/827 G9 2700K DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LEDcapsule CorePro 230V 4.0-40W/827 G9 2700K DIM
Philips LEDcapsule CorePro 230V 4.0-40W/827 G9 2700K DIM
Philips LEDcapsule CorePro 230V 4.0-40W/827 G9 2700K DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501583
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002390002
EAN/GTIN:
     8718699766733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G9
Sockel G9
led leuchtmittel g9 warmweiß
leuchtmittel g9 led
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Philips LEDcapsule CorePro
230V 4.0-40W/827 G9 2700K DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 4W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 18mm
Gesamtlänge: 59mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden
Lichtstrom: 480lm
Farbtemperatur: 2700K

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g9, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 5,83*
€ 12,27*
1
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 15,40*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.