Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8-50000914501572 Herst.-Nr.: 929003486202 EAN/GTIN: 8719514443143 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: LED - A60 Standard
Philips LEDspot Master Value PAR20 6-50W/940 E27 DIM 40°
Marke: Philips Betriebsspannung: 230V Lampenleistung: 6W Stromstärke: 40 mAA Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27 KolbenTyp: PAR20 Kolbedurchmesser: 65mm Gesamtlänge: 85mm Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden Lichtstrom: 540lm Farbtemperatur: 4000K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27, led e27, philips led e27, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,75* | € 8,75* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 6,90* | € 9,35* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,58* | € 9,86* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 7,54* | € 10,23* | | | | Lager 8 | | | | 6 | | € 7,50* | ab € 7,41* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|