Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8-50000914501524 Herst.-Nr.: 929001926302 EAN/GTIN: 8718699596668 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: LED - A60 Standard
Philips CorePro LED PL-S EM 2Pin 230V 5-9W/830 G23 3000K Non DIM
Marke: Philips Betriebsspannung: 230V Lampenleistung: 5W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G23 Gesamtlänge: 166mmmm Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Stunden Lichtstrom: 520lm Farbtemperatur: 3000K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe mit stecksockel 5w, energiesparlampe mit stecksockel, philips led röhre, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,75* | € 5,71* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,75* | € 5,75* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,08* | € 5,99* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 4,92* | € 6,08* | | | | Lager 8 | | | | 10 | | € 7,50* | ab € 6,34* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|