Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED PL-L EM/Mains 4Pin 8W/840 2G11 4000K Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED PL-L EM/Mains 4Pin 8W/840 2G11 4000K Non DIM
Philips CorePro LED PL-L EM/Mains 4Pin 8W/840 2G11 4000K Non DIM
Philips CorePro LED PL-L EM/Mains 4Pin 8W/840 2G11 4000K Non DIM
Philips CorePro LED PL-L EM/Mains 4Pin 8W/840 2G11 4000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501505
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003592302
EAN/GTIN:
     8720169157019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Philips CorePro LED PL-L EM/Mains 4Pin
8W/840 2G11 4000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 8W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G11
Gesamtlänge: 224mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Stunden
Lichtstrom: 1000lm
Farbtemperatur: 4000K

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 10,07*
10
€ 5,95*
ab € 11,34*
€ 14,36*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.