Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDtube T5 Glass UO 230V 36-80W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDtube T5 Glass UO 230V 36-80W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM
LEDtube T5 Glass UO 230V 36-80W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM
LEDtube T5 Glass UO 230V 36-80W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501474
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002474902
EAN/GTIN:
     8719514290525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDtube T5 Glass UO 230V 36-80W/840 G5
Philips Master Mains Only 4000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 36W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: Tube T5
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 1500mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Stunden
Lichtstrom: 5200lm
Farbtemperatur: 4000K

Weitere Suchbegriffe: philips led tube 1500mm 4000k, led röhre, philips led röhre 150cm, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 22,07*
10
€ 5,95*
ab € 19,40*
€ 23,64*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,03*
€ 24,98*
10
Frei Haus
ab € 22,378*
€ 27,028*
10
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 220,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29050100
ab € 19,46*
Ähnlich
Philips
29054900
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.