Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDtube T5 Glass HE 230V 20-35W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEDtube T5 Glass HE 230V 20-35W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM
LEDtube T5 Glass HE 230V 20-35W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM
LEDtube T5 Glass HE 230V 20-35W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501471
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002421302
EAN/GTIN:
     8718699783570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDtube T5 Glass HE 230V 20-35W/840 G5
Philips Master Mains Only 4000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: Tube T5
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 1500mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Stunden
Lichtstrom: 2800lm
Farbtemperatur: 4000K

Weitere Suchbegriffe: philips led röhre 20w, led röhre, philips led röhre, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,1278*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,61278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,847*
€ 152,13793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,0478*
€ 144,04688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,0078*
€ 136,85928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,2078*
€ 131,14728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,1278*
€ 114,39208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.