Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDtube T5 Glass HE 230V 16.5-28W/865 G5 Philips Master Mains Only 6500K Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDtube T5 Glass HE 230V 16.5-28W/865 G5 Philips Master Mains Only 6500K Non DIM
LEDtube T5 Glass HE 230V 16.5-28W/865 G5 Philips Master Mains Only 6500K Non DIM
LEDtube T5 Glass HE 230V 16.5-28W/865 G5 Philips Master Mains Only 6500K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501469
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003044602
EAN/GTIN:
     8719514334359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDtube T5 Glass HE 230V 16.5-28W/865 G5
Philips Master Mains Only 6500K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 16.5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: Tube T5
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 1200mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Stunden
Lichtstrom: 2300lm
Farbtemperatur: 6500K

Weitere Suchbegriffe: philips led tube 16,5 w, led röhre, philips led röhre, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 11,35*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 18,51*
10
€ 5,95*
ab € 16,77*
€ 20,75*
10
Frei Haus
ab € 19,189*
€ 23,889*
10
Frei Haus
ab € 19,913*
€ 24,623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.