Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDtube T5 Glass HE 230V 16.5-28W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEDtube T5 Glass HE 230V 16.5-28W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM
LEDtube T5 Glass HE 230V 16.5-28W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM
LEDtube T5 Glass HE 230V 16.5-28W/840 G5 Philips Master Mains Only 4000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501468
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002421008
EAN/GTIN:
     8718699783518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDtube T5 Glass HE 230V 16.5-28W/840 G5
Philips Master Mains Only 4000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 16.5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: Tube T5
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 1200mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Stunden
Lichtstrom: 2300lm
Farbtemperatur: 4000K

Weitere Suchbegriffe: philips led tube 16,5 w, led röhre, philips led röhre, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,225*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,5225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,1618*
€ 134,66254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,555*
€ 127,99045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,525*
€ 122,00475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,835*
€ 116,42365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,225*
€ 101,41775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.