Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDbulb A60 230V 230V 11,2-100W/927 E27 Philips Classic 2700K Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDbulb A60 230V 230V 11,2-100W/927 E27 Philips Classic 2700K Clear
LEDbulb A60 230V 230V 11,2-100W/927 E27 Philips Classic 2700K Clear
LEDbulb A60 230V 230V 11,2-100W/927 E27 Philips Classic 2700K Clear
Artikel-Nr.:
     8-50000914501364
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003058302
EAN/GTIN:
     8719514347922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDbulb A60 230V 230V 11,2-100W/927 E27
Philips Classic 2700K Clear

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 11.2W
Stromstärke: 51 mAA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A60
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 60mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden
Lichtstrom: 1521lm
Farbtemperatur: 2700K

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,36*
€ 6,38*
10
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 9,04*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.