Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDStick T38 230V 9,5-75W/840 E27 Philips Core Pro 4000K Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDStick T38 230V 9,5-75W/840 E27 Philips Core Pro 4000K Non DIM
LEDStick T38 230V 9,5-75W/840 E27 Philips Core Pro 4000K Non DIM
LEDStick T38 230V 9,5-75W/840 E27 Philips Core Pro 4000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501180
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001901502
EAN/GTIN:
     8718696814536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDStick T38 230V 9,5-75W/840 E27
Philips Core Pro 4000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 9W
Stromstärke: 84 mAA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: Stick
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 37.2mm
Gesamtlänge: 114.3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden
Lichtstrom: 1050lm
Farbtemperatur: 4000K

Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, philips led e27 4000k, led röhre, philips led röhre, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,03*
€ 3,03*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,63*
Lager 8
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,49*
€ 3,69*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,73*
1
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
38984700
ab € 4,23*
Ähnlich
Philips
38986100
ab € 3,23*
Ähnlich
Philips
81451200
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.