Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8-50000914500978 Herst.-Nr.: 929002968402 EAN/GTIN: 8719514312500 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: LED - A60 Standard
LEDcandle B35 230V 5-40W/827 E14 Philips CorePro 2700K Non DIM
Marke: Philips Betriebsspannung: 230V Lampenleistung: 5W Stromstärke: 44 mAA Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14 KolbenTyp: B35 Glasskolben: Frosted Kolbedurchmesser: 35mm Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden Lichtstrom: 470lm Farbtemperatur: 2700K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led e14 5w 2700k, leuchtmittel tropfenform e14, leuchtmittel tropfenform, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,51* | € 2,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,90* | € 2,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,81* | € 2,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 1,78* | € 3,06* | | | | Lager 8 | | | | 10 | | € 7,50* | ab € 2,06* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|