Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 2Pin PL-S 11W/10 G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 2Pin PL-S 11W/10 G23
Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 2Pin PL-S 11W/10 G23
Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 2Pin PL-S 11W/10 G23
Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 2Pin PL-S 11W/10 G23
Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 2Pin PL-S 11W/10 G23
Artikel-Nr.:
     8-50000820961639
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927902321007
EAN/GTIN:
     8711500952011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwarzlichtlampe
Leuchtmittel G23
Sockel G23
UV Lampe
Leuchtmittel: Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen

Philips Insektenfall Blacklight BL Actinic UV-A 2Pin
PL-S 11W/10 G23

Marke: Philips
Betriebsspannung: 89V
Lampenleistung: 11W
Stromstärke: 160mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G23
KolbenTyp: Fluo Compact
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 236.3mm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Prism
Referenz: Sylvania Lynx-S BL368 25412
Referenz: Synergetic TPX11
Weitere Suchbegriffe: UV-Röhre, leuchtmittel g23 11w, leuchtmittel g23 philips, leuchtmittel g23, Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen, Prism:, Sylvania: Lynx-S BL368 25412, Synergetic: TPX11, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 8,69*
€ 13,29*
Lager 8
65
3
€ 7,50*
ab € 6,07*
€ 13,70*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 41,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.