Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-K 40W/10R G13 BL Blacklight Philips T12 Actinic Blacklight UV-A Reflector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-K 40W/10R G13 BL Blacklight Philips T12 Actinic Blacklight UV-A Reflector
TL-K 40W/10R G13 BL Blacklight Philips T12 Actinic Blacklight UV-A Reflector
TL-K 40W/10R G13 BL Blacklight Philips T12 Actinic Blacklight UV-A Reflector
Artikel-Nr.:
     8-50000820940830
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928004101029
EAN/GTIN:
     8711500612236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtmittel: Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen

TL-K 40W/10R G13 BL Blacklight
Philips T12 Actinic Blacklight UV-A Reflector

Marke: Philips
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: T12
Kolbedurchmesser: 40.5mm
Gesamtlänge: 604mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
with reflector
Referenz: Philips /10 UV-A1
Phototherapy
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g13, Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen, with reflector, Philips: /10 UV-A1, Phototherapy, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.