Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSD 1200 Philips Architectural G22 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSD 1200 Philips Architectural G22 6000K
MSD 1200 Philips Architectural G22 6000K
MSD 1200 Philips Architectural G22 6000K
MSD 1200 Philips Architectural G22 6000K
Artikel-Nr.:
     8-50000130919723
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928172005114
EAN/GTIN:
     8727900911350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G22
Entladungslampe Sockel G22
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe

MSD 1200
Philips Architectural G22 6000K

Marke: Philips
Betriebsspannung: 100V
Lampenleistung: 1200W
Stromstärke: 13.8A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G22
Kolbedurchmesser: 41 maxmm
Gesamtlänge: 183 maxmm
Lichtschwerpunkt: 85+/-1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden
Lichtstrom: 92000lm
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Projektionslampe, Leuchtmittel G22, Sockel G22, halogenröhren philips, halogenröhre, io Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 498,11*
€ 596,85*
Lager 8
2
1
Frei Haus
ab € 495,58*
€ 611,86*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 681,81*
€ 761,85*
1
Frei Haus
ab € 706,33*
€ 786,46*
1
Frei Haus
ab € 718,13*
€ 793,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,86*
€ 728,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,10*
€ 705,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 545,66*
€ 649,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,76*
€ 643,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,12*
€ 626,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,58*
€ 589,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91755000
ab € 289,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.