Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 1200 HR Philips 6000K G38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSR 1200 HR Philips 6000K G38
MSR 1200 HR Philips 6000K G38
MSR 1200 HR Philips 6000K G38
MSR 1200 HR Philips 6000K G38
MSR 1200 HR Philips 6000K G38
Artikel-Nr.:
     8-50000130916455
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928105005114
EAN/GTIN:
     8727900926064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G38
Sockel G38
leuchtmittel g38
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe

MSR 1200 HR
Philips 6000K G38

Marke: Philips
Lampenleistung: 1200W
Stromstärke: 13.8A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G38
Kolbedurchmesser: 65+/-2mm
Gesamtlänge: 200 maxmm
Lichtschwerpunkt: 107+/-1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 110000lm
Farbtemperatur: 6000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Sylvania BA 1200 SE-HR
Referenz: Ushio USR1200/SEG38
Referenz: Radium RSI1200/SE
Referenz: Koto DIS-12H
Referenz: Osram HMI 1200/SE
Referenz: GE CSR1200/SEHR
Weitere Suchbegriffe: io Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe, Sylvania: BA 1200 SE-HR, Ushio: USR1200/SEG38, Radium: RSI1200/SE, Koto: DIS-12H, Osram: HMI 1200/SE, GE: CSR1200/SEHR, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 489,30*
€ 572,32*
Lager 8
1
Frei Haus
ab € 452,30*
€ 573,72*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,72*
€ 682,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,82*
€ 609,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,51*
€ 599,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,30*
€ 538,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22105000
ab € 155,24*
Ähnlich
Philips
22796000
ab € 302,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.