Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 1200/2 Philips 7200K G22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSR 1200/2 Philips 7200K G22
MSR 1200/2 Philips 7200K G22
MSR 1200/2 Philips 7200K G22
MSR 1200/2 Philips 7200K G22
MSR 1200/2 Philips 7200K G22
Artikel-Nr.:
     8-50000130916450
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928171805114
EAN/GTIN:
     8727900911336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G22
Entladungslampe Sockel G22
Projektionslampe
Leuchtmittel G22
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe

MSR 1200/2
Philips 7200K G22

Marke: Philips
Betriebsspannung: 207V
Lampenleistung: 1200W
Stromstärke: 13.8A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G22
Kolbedurchmesser: 40.0 maxmm
Gesamtlänge: 175 maxmm
Lichtschwerpunkt: 85+/-1.0mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 800 Stunden
Lichtstrom: 110000lm
Farbtemperatur: 7200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE CSR1200/2/SE
Weitere Suchbegriffe: Sockel G22, philips projektionslampen, projektionslampe, io Theater Film - Philips Halogen-Metalldampflampe, GE: CSR1200/2/SE, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
ab € 387,14*
€ 446,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 369,31*
€ 446,90*
1
Frei Haus
ab € 403,01*
€ 463,49*
1
Frei Haus
ab € 407,74*
€ 468,15*
Lager 8
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 384,93*
€ 485,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,20*
€ 577,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,33*
€ 566,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,37*
€ 539,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,22*
€ 521,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 420,67*
€ 500,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,93*
€ 458,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22127200
ab € 150,00*
Ähnlich
Philips
91575400
ab € 452,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.