Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lok-it! HTI 700W/60/P50 Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lok-it! HTI 700W/60/P50 Osram 6000K
Lok-it! HTI 700W/60/P50 Osram 6000K
Lok-it! HTI 700W/60/P50 Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000914501746
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172398909
EAN/GTIN:
     4062172398909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Osram HMI / H...
Philips: MSR Gold 700 Fast Fit
ColorWash: 700
olorSpot: 700
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

Lok-it! HTI 700W/60/P50
Osram 6000K

Marke: Osram
Lampenleistung: 700W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Lok-it
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 125mm
Lichtschwerpunkt: 65mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 49000lm
Farbtemperatur: 5800K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips MSR Gold 700 Fast Fit
Referenz: ColorWash 700
Referenz: olorSpot 700
Referenz: ColorBeam 700
Referenz: ROBE Color Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.