Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Digital 1600W G22 Osram 7250K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMI Digital 1600W G22 Osram 7250K
HMI Digital 1600W G22 Osram 7250K
HMI Digital 1600W G22 Osram 7250K
Artikel-Nr.:
     8-30000914501479
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172294911
EAN/GTIN:
     4062172294911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G22
Sockel G22
leuchtmittel g22
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI Digital 1600W G22
Osram 7250K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 155V
Lampenleistung: 1600W
Stromstärke: 10.3A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G22
Kolbedurchmesser: 40mm
Gesamtlänge: 173mm
Lichtschwerpunkt: 85mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 144000lm
Farbtemperatur: 7250K

Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.