Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Digital 4000W G38 Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMI Digital 4000W G38 Osram 6000K
HMI Digital 4000W G38 Osram 6000K
HMI Digital 4000W G38 Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000914501478
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899984301
EAN/GTIN:
     4052899984301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G38
Sockel G38
leuchtmittel g38
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI Digital 4000W G38
Osram 6000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 200V
Lampenleistung: 4000W
Stromstärke: 24.5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G38
Kolbedurchmesser: 75mm
Gesamtlänge: 260mm
Lichtschwerpunkt: 141mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 387000lm
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.