Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Digital 6000W GX38 Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMI Digital 6000W GX38 Osram 6000K
HMI Digital 6000W GX38 Osram 6000K
HMI Digital 6000W GX38 Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000914501477
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172005890
EAN/GTIN:
     4062172005890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Osram HMI / H...
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI Digital 6000W GX38
Osram 6000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 123V
Lampenleistung: 6000W
Stromstärke: 55A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX38
Kolbedurchmesser: 75mm
Gesamtlänge: 360mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 600000lm
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 950,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,81*
€ 1.290,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,32*
€ 1.290,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,49*
€ 1.241,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,17*
€ 1.199,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,50*
€ 1.131,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.