Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 45W PK30d Osram 64319 IRC-A 45-30


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
6.6A 45W PK30d Osram 64319 IRC-A 45-30
6.6A 45W PK30d Osram 64319 IRC-A 45-30
6.6A 45W PK30d Osram 64319 IRC-A 45-30
Artikel-Nr.:
     8-30000910500047
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64319 IRC-A 45-30
EAN/GTIN:
     4008321340153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Halogen mit Kabel
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 45W PK30d
Osram 64319 IRC-A 45-30

Marke: Osram
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads female flat connectors
Kolbedurchmesser: 15mm
Gesamtlänge: 48mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,9452*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,39452* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 238,1427*
€ 283,38981
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 224,1252*
€ 266,70899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,9652*
€ 260,56859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 213,1552*
€ 253,65469
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 193,9452*
€ 230,79479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.