Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 45W PK30d Osram 64318 A 45-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.6A 45W PK30d Osram 64318 A 45-15
6.6A 45W PK30d Osram 64318 A 45-15
6.6A 45W PK30d Osram 64318 A 45-15
Artikel-Nr.:
     8-30000910500045
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64318 A 45-15
EAN/GTIN:
     4008321345516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Halogen mit Kabel
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 45W PK30d
Osram 64318 A 45-15

Marke: Osram
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads female flat connectors
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: 50mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 14,77*
Lager 8
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 16,33*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 326,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.