Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Digital 1800W SE G38 Osram 6500K UVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMI Digital 1800W SE G38 Osram 6500K UVS
HMI Digital 1800W SE G38 Osram 6500K UVS
HMI Digital 1800W SE G38 Osram 6500K UVS
Artikel-Nr.:
     8-30000910004082
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899984202
EAN/GTIN:
     4052899984202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G38
Sockel G38
leuchtmittel g38
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI Digital 1800W SE G38
Osram 6500K UVS

Marke: Osram
Betriebsspannung: 140V
Lampenleistung: 1800W
Stromstärke: 12.9A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G38
Kolbedurchmesser: 40.4mm
Gesamtlänge: 200mm
Lichtschwerpunkt: 107mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 165000lm
Farbtemperatur: 6500K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE CSR1800/SE/HR
Referenz: GE 77390
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, GE: CSR1800/SE/HR, GE: 77390, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.