Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby SharXS HTI 300W/D5/65 SFc10-4 Osram 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baby SharXS HTI 300W/D5/65 SFc10-4 Osram 6500K
Baby SharXS HTI 300W/D5/65 SFc10-4 Osram 6500K
Baby SharXS HTI 300W/D5/65 SFc10-4 Osram 6500K
Artikel-Nr.:
     8-30000910001031
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321129208
EAN/GTIN:
     4008321129208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

Baby SharXS HTI 300W/D5/65 SFc10-4
Osram 6500K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 100V
Lampenleistung: 300W
Stromstärke: 3.2A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFC10
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 93mm
Lichtschwerpunkt: 35mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 22000lm
Farbtemperatur: 6500K

Weitere Suchbegriffe: Küchentimer, Labortimer, Laboruhr, Leuchtmittel SFc10-4, Sockel SFc10-4, halogenmetalldampflampe osram, halogenmetalldampflampe 300w, eieruhr, Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,82*
€ 178,78*
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,87*
€ 180,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,07*
€ 198,84*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 215,85*
€ 266,88*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.