Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lok-it! HTI 1700W/PS Osram


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lok-it! HTI 1700W/PS Osram
Lok-it! HTI 1700W/PS Osram
Lok-it! HTI 1700W/PS Osram
Artikel-Nr.:
     8-30000910001028
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899965201
EAN/GTIN:
     4052899965201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJX28
Sockel PGJX28
sockel pgjx28
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

Lok-it! HTI 1700W/PS
Osram

Marke: Osram
Lampenleistung: 1700W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Lok-it
Kolbedurchmesser: 27mm
Gesamtlänge: 122mm
Lichtschwerpunkt: 60mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 140000lm
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,20*
€ 451,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.