Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI 1200W EVENT G38 UVS Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HMI 1200W EVENT G38 UVS Osram 6000K
HMI 1200W EVENT G38 UVS Osram 6000K
HMI 1200W EVENT G38 UVS Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000910001016
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899301740
EAN/GTIN:
     4052899301740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G38
Sockel G38
leuchtmittel g38
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HMI 1200W EVENT G38 UVS
Osram 6000K

Marke: Osram
Lampenleistung: 1200W
Stromstärke: 13.8A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G38
Gesamtlänge: 200mm
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 167,73*
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,64*
€ 168,38*
Frei Haus
ab € 140,02*
€ 174,44*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.