Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 65W PK30d Osram 64328 HLX-Z/C 65-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.6A 65W PK30d Osram 64328 HLX-Z/C 65-15
6.6A 65W PK30d Osram 64328 HLX-Z/C 65-15
Artikel-Nr.:
     8-30000308630470
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     HLX 64328-Z/C 65-15
EAN/GTIN:
     4008321345615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Halogen mit Kabel
Connector: Male
Osram: HLX 64328Z
Philips: 6304
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 65W PK30d
Osram 64328 HLX-Z/C 65-15

Marke: Osram
Lampenleistung: 65W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads male connector
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: 48mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Positionierung der wendel: C-Bar-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 1450lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Connector Male
Referenz: Osram HLX 64328Z
Referenz: Philips 6304
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 15,99*
Lager 8
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 16,48*
1
€ 5,46*
ab € 12,81*
€ 18,67*
1
€ 3,90*
ab € 14,63*
€ 21,02*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 329,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.