Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 45W PK30d Osram 64318 Z/C 45-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.6A 45W PK30d Osram 64318 Z/C 45-15
6.6A 45W PK30d Osram 64318 Z/C 45-15
6.6A 45W PK30d Osram 64318 Z/C 45-15
6.6A 45W PK30d Osram 64318 Z/C 45-15
Artikel-Nr.:
     8-30000308613081
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64318 Z/C 45-15
EAN/GTIN:
     4008321345530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Halogen mit Kabel
LIF: J1/77
Osram: 64318 A 45-10
Philips: 6130 LL
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 45W PK30d
Osram 64318 Z/C 45-15

Marke: Osram
Lampenleistung: 45W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads male connector
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: 50mm
Lichtschwerpunkt: 16mm
Positionierung der wendel: C-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF J1/77
Referenz: Osram 64318 A 45-10
Referenz: Philips 6130 LL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 15,93*
Lager 8
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 16,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,55*
€ 16,68*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 330,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.