Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 200W PK30d Osram 64382 HLX-C 200-15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 200W PK30d Osram 64382 HLX-C 200-15
6.6A 200W PK30d Osram 64382 HLX-C 200-15
6.6A 200W PK30d Osram 64382 HLX-C 200-15
6.6A 200W PK30d Osram 64382 HLX-C 200-15
Artikel-Nr.:
     8-30000308611776
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64382 HLX-C 200-15
EAN/GTIN:
     4008321345752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Halogen mit Kabel
GE: 80590
NAED: 58708
Philips: 9230176859XX
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 200W PK30d
Osram 64382 HLX-C 200-15

Marke: Osram
Lampenleistung: 200W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads male connector
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: 36mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Positionierung der wendel: CC-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 4800lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 80590
Referenz: NAED 58708
Referenz: Philips 9230176859XX
Referenz: Philips 6117
Referenz: Osram 64382 HLX-C 200-15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,1438*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,25719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 374,7612*
€ 445,96583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 314,9338*
€ 374,77122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,2638*
€ 360,88392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,8638*
€ 352,07792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,1438*
€ 315,52112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.