Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 105W Cable Osram 64339-A 105-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.6A 105W Cable Osram 64339-A 105-10
6.6A 105W Cable Osram 64339-A 105-10
6.6A 105W Cable Osram 64339-A 105-10
Artikel-Nr.:
     8-30000308610528
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64339-A 105-10
EAN/GTIN:
     4008321101600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
leuchtmittel mit reflektor 3000k
Leuchtmittel: Flughafen - Dichroitisch

6.6A 105W Cable
Osram 64339-A 105-10

Marke: Osram
Lampenleistung: 105W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Leads female flat connectors
KolbenTyp: MR16
Kolbedurchmesser: 50.4mm
Gesamtlänge: 48mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Farbtemperatur: 3300K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: NAED 58953
Referenz: Narva 58308
Referenz: Narva 6105
Referenz: Sylvania L2368 / 21498
Referenz: Osram 64339-A
Referenz: Philips 6105
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel mit reflektor, reflektorlampe osram, Flughafen - Dichroitisch, NAED: 58953, Narva: 58308, Narva: 6105, Sylvania: L2368 / 21498, Osram: 64339-A, Philips: 6105, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,243*
€ 16,643*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 16,84*
10
Frei Haus
ab € 13,786*
€ 17,276*
Lager 8
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 17,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,60*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 349,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321105462
ab € 13,21*
Ähnlich
Osram
4008321105486
ab € 12,63*
Ähnlich
Osram
4008321186713
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.