Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 100W GY6.35 Osram HLX 64623 EVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
12V 100W GY6.35 Osram HLX 64623 EVA
12V 100W GY6.35 Osram HLX 64623 EVA
12V 100W GY6.35 Osram HLX 64623 EVA
12V 100W GY6.35 Osram HLX 64623 EVA
12V 100W GY6.35 Osram HLX 64623 EVA
12V 100W GY6.35 Osram HLX 64623 EVA
Artikel-Nr.:
     8-30000302985050
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64623
EAN/GTIN:
     4050300012018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

12V 100W GY6.35
Osram HLX 64623 EVA

Marke: Osram
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Kolbedurchmesser: 11.5mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 2800lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Narva 55935
Referenz: Olympus 8-C406
Referenz: Nikon 84125
Referenz: Osram HLX64623
Referenz: Philips 7724
Referenz: LIF M/28
Referenz: ANSI EVA
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 osram 100w, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe 100w, Projektionslampe - Halogen, Narva: 55935, Olympus: 8-C406, Nikon: 84125, Osram: HLX64623, Philips: 7724, LIF: M/28, ANSI: EVA, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 5,82*
3 Tage
113
1
€ 5,80*
ab € 4,18*
€ 6,41*
2 Tage
70
1
€ 4,90*
ab € 4,19*
€ 6,42*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 6,46*
Lager 8
30
3
€ 7,50*
ab € 5,53*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 45,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.