Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HXP R 200W/45M Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe mit Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HXP R 200W/45M Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe mit Reflektor
HXP R 200W/45M Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe mit Reflektor
HXP R 200W/45M Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe mit Reflektor
HXP R 200W/45M Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe mit Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-30000302919347
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321180070
EAN/GTIN:
     4008321180070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
sche Lampen - HBO-Quecksilberdampf-...
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen

HXP R 200W/45M
Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe mit Reflektor

Anwendungsbereich: HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen
Marke: Osram
Betriebsspannung: 85V
Lampenleistung: 200W
Stromstärke: 3.4A
Kolbedurchmesser: 67mm
Gesamtlänge: 77mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 4600lm
Farbtemperatur: 9500K

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
2
Frei Haus
ab € 531,18*
€ 624,75*
Frei Haus
ab € 815,53*
€ 936,13*
Frei Haus
ab € 823,79*
€ 945,12*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,75*
€ 743,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,46*
€ 732,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,61*
€ 699,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,81*
€ 678,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,18*
€ 632,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.