Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8-30000302854000 Herst.-Nr.: 4008321694676 EAN/GTIN: 4008321694676 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Ultraviolet UV-A - Leuchtstofflampen
Supratec HTC 400-241 R7s UV High Pressure 460W 315-400nm
Marke: Osram Betriebsspannung: 230V Lampenleistung: 460W Stromstärke: 460mA Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s Kolbedurchmesser: 14mm Gesamtlänge: 104mm Lichtschwerpunkt: 33mm Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM - Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ" Referenz: Osram Ultramed Old Psoriasis vulgaris Acne vulgaris
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, UV Lampe, UV-Röhre, uv lampe, Ultraviolet UV-A - Leuchtstofflampen, Osram: Ultramed Old, Psoriasis vulgaris, Acne vulgaris, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,80* | € 27,38* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,79* | € 28,77* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 28,51* | € 33,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,99* | € 38,39* | | | | Lager 8 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 32,62* | € 56,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|