Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64258 12V 20W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64258 12V 20W G4
Osram 64258 12V 20W G4
Osram 64258 12V 20W G4
Osram 64258 12V 20W G4
Artikel-Nr.:
     8-30000160914473
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64258
EAN/GTIN:
     4008321644794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

Osram 64258
12V 20W G4

Marke: Osram
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Kolbedurchmesser: 9.5mm
Gesamtlänge: 30mm
Lichtschwerpunkt: 19.5mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 335lm
Farbtemperatur: 3050K
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, Studio Theater Film, leuchtmittel g4, Projektionslampe - Halogen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.